56,70 €/ Unitéhors TVA
68,61 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DORMER |
Série | A125 |
Type | Extra Long Length Drill |
Diamètre | 9 mm |
Longueur de coupe | 250 mm |
Longueur totale | 310 mm |
Modèle | Laminée-roulée |
Système d'enregistrement | Cylindrique |
direction de découpage | A droite |
Type | Foret hélicoïdale |
Revêtement | Vapeur trempé |
Angle de pointe | 118 ° |
Matériau | HSS |
Convient pour les métaux non ferreux | Oui |
Adapté à la pierre | Non |
Angle de coupe | 118 ° |
Poids | 0.1 kg |
Diamètre de tige | 9 mm |
Norme | BS 328 |
Tolérance du diamètre de queue | h8 |
Tolérance de trou pouvant être obtenue | h8 |
Longueur fonctionnelle | 250 mm |
Longueur de goujure | 250 mm |
Rapport longueur utile diamètre | 10 |