Eriks
DORMER

DORMER Foret extra-long, A125 Série, HSS, 6.75 mm Dia., 250 mm LG

  • ERIKS:11673434
  • Fabricant:7320760174043
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

40,95 €/ Unitéhors TVA

49,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Série
A125
Type
Extra Length Drill Bit
Diamètre
6.75 mm
Longueur de coupe
200 mm
Longueur totale
250 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Norme DIN
BS 328
Revêtement
Vapeur trempé
Angle de pointe
118 °
Matériau
HSS
Approprié pour béton
Non
Approprié pour acier ino
Oui
Convient pour le bois
Non
Approprié pour matière synthétique
Non
Convient pour les métaux non ferreux
Oui
Approprié pour acier
Oui
Angle de coupe
118 °
Poids
0.043682 kg
Diamètre de tige
6.75 mm
Norme
ISO A12517/64X250, ANSI A12517/64X250
Tolérance du diamètre de queue
H8
Tolérance de trou pouvant être obtenue
H8
Longueur de goujure
200 mm
Rapport longueur utile diamètre
10
Convient pour la fonte
Non
Feature EF015589_
Non
Approprié pour céramique
Non
Adapté au verre
Non
Diamètre du foret
6.75 mm
Feature EFI09039_INH
0.2656 in
Feature EF016302_
Oui
Diamètre d'arbre
6.75 mm
Feature EFI01084_INH
0.2657 in
Feature EF013798_
Queue cylindrique/droite
Feature EFI01897_INH
7.874 in
Feature EFI00369_INH
9.8425 in
Avec blocage rapide
Non
Arbre de roue à extrémité plate
Non
Avec foret de centrage
Non
Foret bilatéral
Non
Feature EF015029_
Non
Angle de la pointe
118 °
Feature EF014628_
Non
Feature EF013813_
A droite
Feature EF011359_
Acier rapide