Eriks
DORMER

DORMER Foret extra long, A125 Série, HSS, 13/32" Dia., 250 mm LG

  • ERIKS:11673425
  • Fabricant:7320760174234
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

63,91 €/ Unitéhors TVA

77,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Série
A125
Type
Extra Long Length Drill
Diamètre
10.32 mm
Diamètre
13/32 in
Longueur de coupe
200 mm
Longueur totale
250 mm
Modèle
Laminée-roulée
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Type
Foret hélicoïdale
Revêtement
Vapeur trempé
Angle de pointe
118 °
Matériau
HSS
Convient pour les métaux non ferreux
Oui
Adapté à la pierre
Non
Angle de coupe
118 °
Poids
0.116 kg
Diamètre de tige
10.32 mm
Norme
BS 328
Tolérance du diamètre de queue
h8
Tolérance de trou pouvant être obtenue
h8
Longueur fonctionnelle
200 mm
Longueur de goujure
200 mm
Rapport longueur utile diamètre
10