Eriks
DORMER

DORMER Foret court HSS DIN1897N 5,1mm 130G type ADX2,5xD A520

  • ERIKS:14589871
  • Fabricant:7320760039113
Image 1
Foret extra-court à queue cyl.

Modèle : HSS, DIN 1897, type N.
Profil rectifié, coupe à droite, affûtage de précision de la pointe.

Applications : convient notamment aux travaux sur tours automatiques, revolvers et perceuses portatives. Convient notamment aux aciers de construction et aux aciers jusqu'à une résistance de 800 N/mm² ainsi qu'aux matériaux à parois minces (carrosserie).
Ajouter à la liste

51,74 €/ Unitéhors TVA

62,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER