9,10 €/ Unitéhors TVA
11,01 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DORMER |
Diamètre | 3 mm |
Longueur de coupe | 16 mm |
Longueur totale | 46 mm |
Système d'enregistrement | Cylindrique |
Norme DIN | 1897 |
Type | Foret hélicoïdale |
Revêtement | TiN |
Angle de pointe | 130 ° |
Matériau | HSS |