Eriks
DORMER

DORMER Foret court HSS DIN1897N 1,7mm 135G type N 2,5xD A0221.7

  • ERIKS:14589771
  • Fabricant:7320760600504
Image 1
Foret extra-court à queue cyl.

Modèle : HSS, DIN 1897, type N.
Profil rectifié, coupe à droite, affûtage haute précision de la pointe.

Applications : convient à l’usinage sur tours automatiques, revolvers et perceuses portatives. Convient notamment aux aciers de construction et aux aciers jusqu'à une résistance de 800 N/mm² ainsi qu'aux matériaux à parois minces (carrosserie).
Ajouter à la liste

3,77 €/ Unitéhors TVA

4,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER