Eriks
DORMER

DORMER Foret court, A117 Série, HSS-E, 8.5 mm Dia., 79 mm LG

  • ERIKS:11673248
  • Fabricant:7320760015872
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

17,82 €/ Unitéhors TVA

21,56 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Série
A117
Type
Stub Length Drill
Diamètre
8.5 mm
Longueur de coupe
37 mm
Longueur totale
79 mm
Modèle
Laminée-roulée
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Norme DIN
1897
Type
1.5/32
Revêtement
Bronze
Angle de pointe
135 °
Matériau
HSS-E
Convient pour les métaux non ferreux
Oui
Adapté à la pierre
Non
Angle de coupe
135 °
Poids
0.03 kg
Norme
DIN 1897
Tolérance du diamètre de queue
h8
Tolérance de trou pouvant être obtenue
h8
Longueur fonctionnelle
37 mm
Longueur de goujure
37 mm
Rapport longueur utile diamètre
2.5