3,95 €/ Unitéhors TVA
4,78 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DORMER |
Série | A117 |
Type | Stub Length Drill |
Diamètre | 3.3 mm |
Longueur de coupe | 18 mm |
Longueur totale | 49 mm |
Modèle | Laminée-roulée |
Système d'enregistrement | Cylindrique |
direction de découpage | A droite |
Norme DIN | 1897 |
Type | 1.5/32 |
Revêtement | Bronze |
Angle de pointe | 135 ° |
Matériau | HSS-E |
Convient pour les métaux non ferreux | Oui |
Adapté à la pierre | Non |
Angle de coupe | 135 ° |
Poids | 0.0028 kg |
Diamètre de tige | 3.3 mm |
Norme | DIN 1897 |
Tolérance du diamètre de queue | h8 |
Tolérance de trou pouvant être obtenue | h8 |
Longueur fonctionnelle | 18 mm |
Longueur de goujure | 18 mm |
Rapport longueur utile diamètre | 2.5 |