Eriks
DORMER

DORMER Foret court, A117 Série, HSS-E, 11 mm Dia., 95 mm LG

  • ERIKS:11673184
  • Fabricant:7320760015186
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

31,96 €/ Unitéhors TVA

38,67 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Série
A117
Type
Stub Length Drill
Diamètre
11 mm
Longueur de coupe
47 mm
Longueur totale
95 mm
Modèle
Laminée-roulée
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Norme DIN
1897
Type
1.5/32
Revêtement
Bronze
Angle de pointe
135 °
Matériau
HSS-E
Convient pour les métaux non ferreux
Oui
Adapté à la pierre
Non
Angle de coupe
135 °
Poids
0.0538 kg
Diamètre de tige
11 mm
Norme
DIN 1897
Tolérance du diamètre de queue
h8
Tolérance de trou pouvant être obtenue
h8
Longueur fonctionnelle
47 mm
Longueur de goujure
47 mm
Rapport longueur utile diamètre
2.5