Eriks
DORMER

DORMER Foret court, A117 Série, HSS-E, 10 mm Dia., 89 mm LG

  • ERIKS:11673181
  • Fabricant:7320760015155
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce foret court est doté d’une queue cylindrique et d’un diamètre de 10 mm avec une longueur de goujure de 43 mm, conforme à la norme DIN 1897. Fabriqué en HSS-E à base de cobalt avec une finition à l’oxyde de bronze, il est conçu pour un perçage efficace à 2,5xD dans l’acier inoxydable et les superalliages. La pointe fendue à 135° assure un centrage précis et une poussée réduite. Sa coupe à droite et sa goujure hélicoïdale standard optimisent l’évacuation des copeaux.

Caractéristiques
  • La construction en HSS-E à base de cobalt augmente la résistance à la chaleur et la durabilité du foret
  • La pointe divisée à 135° permet un positionnement précis et réduit la force de perçage
  • La finition en oxyde de bronze améliore la résistance à l’usure pour une durée de vie prolongée de l’outil
  • Le design standard à goujures hélicoïdales améliore l’évacuation des copeaux lors du perçage de trous profonds
  • Le sens de coupe à droite facilite la compatibilité avec les perceuses standard
Application et utilisation
  • Utilisé avec des aciers inoxydables et des superalliages
  • Idéal pour les opérations de perçage de trous courts jusqu'à une profondeur de 2,5xD
  • Compatible avec les porte-outils et montages conformes à la norme DIN 1897
Ajouter à la liste

21,95 €/ Unitéhors TVA

26,56 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Série
A117
Type
Stub Length Drill
Diamètre
10 mm
Diamètre
3/8 in
Longueur de coupe
43 mm
Longueur totale
89 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Norme DIN
1897
Type
1.5/32
Revêtement
Bronze
Angle de pointe
135 °
Matériau
HSS-E
Adapté à la pierre
Non
Angle de coupe
135 °
Poids
0.0446 kg
Diamètre de tige
10 mm
Norme
DIN 1897
Tolérance du diamètre de queue
h8
Tolérance de trou pouvant être obtenue
h8
Longueur fonctionnelle
43 mm
Longueur de goujure
43 mm
Rapport longueur utile diamètre
2.5
A
A11710.0
Diamètre du foret
10 mm
Feature EFI09039_INH
0.39 in
Diamètre d'arbre
10 mm
Feature EFI01084_INH
0.39 in
Feature EF013798_
Droit
Feature EFI00369_INH
3.5 in
Angle de la pointe
135 °
Feature EF013813_
Droite
Feature EF011359_
HSS-E