237,30 €/ Unitéhors TVA
287,13 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DORMER |
Série | A553 |
Type | Drill with Oil Feed |
Diamètre | 14 mm |
Longueur de coupe | 101 mm |
Longueur totale | 160 mm |
Système d'enregistrement | Cylindrique |
direction de découpage | A droite |
Norme DIN | 6535 |
Revêtement | TiAIN |
Angle de pointe | 130 ° |
Matériau | HSS-E |
Approprié pour béton | Non |
Approprié pour acier ino | Oui |
Convient pour le bois | Non |
Approprié pour matière synthétique | Non |
Convient pour les métaux non ferreux | Oui |
Approprié pour acier | Oui |
Angle de coupe | 130 ° |
Poids | 0.1347 kg |
Diamètre de tige | 6.2992 mm |
Norme | ISO A55314.0, ANSI A55314.0 |
Tolérance du diamètre de queue | H6 |
Tolérance de trou pouvant être obtenue | H8 |
Longueur de goujure | 101 mm |
Rapport longueur utile diamètre | 5 |
Convient pour la fonte | Oui |
Feature EF015589_ | Non |
Approprié pour céramique | Non |
Adapté au verre | Non |
Diamètre du foret | 14 mm |
Feature EFI09039_INH | 0.5512 in |
Feature EF016302_ | Oui |
Diamètre d'arbre | 14 mm |
Feature EFI01084_INH | 0.5512 in |
Feature EF013798_ | Queue cylindrique |
Feature EFI01897_INH | 3.9764 in |
Feature EFI00369_INH | 6.2992 in |
Avec blocage rapide | Non |
Arbre de roue à extrémité plate | Non |
Avec foret de centrage | Non |
Foret bilatéral | Non |
Feature EF015029_ | Non |
Angle de la pointe | 130 ° |
Feature EF014628_ | Non |
Feature EF013813_ | A droite |
Feature EF011359_ | Acier rapide au cobalt |