24,40 €/ Unitéhors TVA
29,52 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DORMER |
Série | A130 |
Type | Taper Shank Drill |
Diamètre | 5.5 mm |
Longueur de coupe | 57 mm |
Longueur totale | 138 mm |
Système d'enregistrement | Cône morse 1 |
direction de découpage | A droite |
Norme DIN | 345 |
Revêtement | Vapeur trempé |
Angle de pointe | 118 ° |
Matériau | HSS |
Approprié pour béton | Non |
Approprié pour acier ino | Oui |
Convient pour le bois | Non |
Approprié pour matière synthétique | Non |
Convient pour les métaux non ferreux | Oui |
Approprié pour acier | Oui |
Angle de coupe | 118 ° |
Poids | 0.018 kg |
Norme | ISO A1305.5, ANSI A1305.5 |
Tolérance du diamètre de queue | H8 |
Tolérance de trou pouvant être obtenue | H8 |
Longueur de goujure | 57 mm |
Rapport longueur utile diamètre | 4 |
Mandrin | Cône morse 1 |
Convient pour la fonte | Non |
Feature EF015589_ | Non |
Approprié pour céramique | Non |
Adapté au verre | Non |
Diamètre du foret | 5.5 mm |
Feature EFI09039_INH | 0.2165 in |
Feature EF016302_ | Oui |
Feature EF013798_ | Queue conique Morse |
Feature EFI01897_INH | 2.2441 in |
Feature EFI00369_INH | 5.4331 in |
Avec blocage rapide | Non |
Arbre de roue à extrémité plate | Non |
Avec foret de centrage | Non |
Foret bilatéral | Non |
Feature EF015029_ | Non |
Angle de la pointe | 118 ° |
Feature EF014628_ | Non |
Feature EF013813_ | A droite |
Feature EF011359_ | Acier rapide |