Eriks
DORMER

DORMER Foret à queue conique, A130 Série, HSS, 22.25 mm Dia., 248 mm LG

  • ERIKS:11673584
  • Fabricant:7320760023839
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

93,80 €/ Unitéhors TVA

113,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Série
A130
Type
Taper Shank Drill
Diamètre
22.25 mm
Longueur de coupe
150 mm
Longueur totale
248 mm
Système d'enregistrement
Cône morse 2
direction de découpage
A droite
Norme DIN
345
Revêtement
Vapeur trempé
Angle de pointe
118 °
Matériau
HSS
Approprié pour béton
Non
Approprié pour acier ino
Oui
Convient pour le bois
Non
Approprié pour matière synthétique
Non
Convient pour les métaux non ferreux
Oui
Approprié pour acier
Oui
Angle de coupe
118 °
Poids
0.411 kg
Norme
ISO A13022.25, ANSI A13022.25
Tolérance du diamètre de queue
H8
Tolérance de trou pouvant être obtenue
H8
Longueur de goujure
150 mm
Rapport longueur utile diamètre
4
Mandrin
Cône morse 2
Convient pour la fonte
Non
Feature EF015589_
Non
Approprié pour céramique
Non
Adapté au verre
Non
Diamètre du foret
22.25 mm
Feature EFI09039_INH
0.876 in
Feature EF016302_
Oui
Feature EF013798_
Queue conique Morse
Feature EFI01897_INH
5.9055 in
Feature EFI00369_INH
9.7638 in
Avec blocage rapide
Non
Arbre de roue à extrémité plate
Non
Avec foret de centrage
Non
Foret bilatéral
Non
Feature EF015029_
Non
Angle de la pointe
118 °
Feature EF014628_
Non
Feature EF013813_
A droite
Feature EF011359_
Acier rapide