Eriks
DORMER

DORMER Foret à pointer, A122 Série, HSS, 8 mm Dia., 79 mm LG

  • ERIKS:11673378
  • Fabricant:7320760019252
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

26,85 €/ Unitéhors TVA

32,49 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Série
A122
Type
Spotting Drill
Diamètre
8 mm
Longueur de coupe
33 mm
Longueur totale
79 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Norme DIN
1897
Type
Foret à centrer
Matériau
HSS