Eriks
DORMER

DORMER Foret à pointer, A122 Série, HSS, 6 mm Dia., 66 mm LG

  • ERIKS:11673377
  • Fabricant:7320760019245
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

16,66 €/ Unitéhors TVA

20,16 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Série
A122
Type
Spotting Drill
Diamètre
6 mm
Longueur de coupe
30 mm
Longueur totale
66 mm
Modèle
Laminée-roulée
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Norme DIN
1897
Type
Foret à centrer
Matériau
HSS