Eriks
DORMER

DORMER Filière ronde HSCo pour filet métrique ISO 2568 M6X 1

  • ERIKS:23105046
  • Fabricant:7320760381311
Image 1
Fillière HSS-E pour filets metric ISO 2568 pour acier <850 N/mm², acier inoxydable automatique et austenique acier inoxydable, fonte, aluminium et aluminium- magnesiumalliage Si <10%
Ajouter à la liste

50,24 €/ Unitéhors TVA

60,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
6
Pas de filetage, filet extérieur
1 mm
Matériau
HSS-co
Norme DIN
ISO 2568
Diamètre
20 mm
Epaisseur
7 mm