Eriks
DORMER

DORMER Filière ronde HSCo pour filet métrique ISO 2568 M20X 2.5

  • ERIKS:11681756
  • Fabricant:7320760381403
Image 1
Fillière HSS-E pour filets metric ISO 2568 pour acier <850 N/mm², acier inoxydable automatique et austenique acier inoxydable, fonte, aluminium et aluminium- magnesiumalliage Si <10%
Ajouter à la liste

120,00 €/ Unitéhors TVA

145,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
20
Matériau
HSS-co
Norme DIN
ISO 2568
Diamètre
45 mm
Epaisseur
18 mm