Eriks
DORMER

DORMER Filière ronde HSCo pour filet métrique ISO 2568 M10X 1.5

  • ERIKS:23105047
  • Fabricant:7320760381359
Image 1
Fillière HSS-E pour filets metric ISO 2568 pour acier <850 N/mm², acier inoxydable automatique et austenique acier inoxydable, fonte, aluminium et aluminium- magnesiumalliage Si <10%
Ajouter à la liste

64,96 €/ Unitéhors TVA

78,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
10
Matériau
HSS-co
Norme DIN
ISO 2568
Diamètre
30 mm
Epaisseur
11 mm