Eriks
DORMER

DORMER Filière réglable HSS pour filet métrique pas fin BS 1127: 1950 MF10X 1.25

  • ERIKS:11681857
  • Fabricant:7320760206010
Image 1
HSS adjustable die for metric fine thread-BS 1127:1950 for mild steel <850 N/mm², cast iron, aluminum and aluminum-magnesium alloys Si <10%
Ajouter à la liste

44,56 €/ Unitéhors TVA

53,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Forme de filetage
Métrique à pas fin
Dimension de filetage (métrique)
10
Matériau
HSS