Eriks
DORMER

DORMER Filière HSS pour filet métrique pas fin ISO 2568 MF8X 0.75

  • ERIKS:23105021
  • Fabricant:7320760104316
Image 1
Fillière HSS pour filtage métrique fine filtage ISO 2568 pour acier non alliér <850 N/mm², fonte, aluminium et aluminium- magnesiumalliage Si <10%
Ajouter à la liste

55,04 €/ Unitéhors TVA

66,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Forme de filetage
Métrique à pas fin
Dimension de filetage (métrique)
8
Pas de filetage, filet extérieur
0.75 mm
Matériau
HSS
Norme DIN
ISO 2568
Diamètre
25 mm
Epaisseur
9 mm