Eriks
DORMER

DORMER Filière HSS pour filet métrique pas fin ISO 2568 MF6X 0.75

  • ERIKS:23105020
  • Fabricant:7320760104309
Image 1
Fillière HSS pour filtage métrique fine filtage ISO 2568 pour acier non alliér <850 N/mm², fonte, aluminium et aluminium- magnesiumalliage Si <10%
Ajouter à la liste

53,12 €/ Unitéhors TVA

64,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Forme de filetage
Métrique à pas fin
Dimension de filetage (métrique)
6
Pas de filetage, filet extérieur
0.75 mm
Matériau
HSS
Norme DIN
ISO 2568
Diamètre
20 mm
Epaisseur
7 mm