Eriks
DORMER

DORMER Filière HSS pour filet métrique pas fin ISO 2568 MF28X 1.5

  • ERIKS:23105031
  • Fabricant:7320760104231
Image 1
Fillière HSS pour filtage métrique fine filtage ISO 2568 pour acier non alliér <850 N/mm², fonte, aluminium et aluminium- magnesiumalliage Si <10%
Ajouter à la liste

206,40 €/ Unitéhors TVA

249,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Forme de filetage
Métrique à pas fin
Dimension de filetage (métrique)
28
Pas de filetage, filet extérieur
1.5 mm
Matériau
HSS
Norme DIN
ISO 2568
Diamètre
65 mm
Epaisseur
18 mm