Eriks
DORMER

DORMER Filière HSS pour filet métrique ISO 2568 M2.6X 0.45

  • ERIKS:23105044
  • Fabricant:7320760103838
Image 1
HSS die for metric threads ISO 2568 for mild steel <850 N/mm², cast iron, aluminum and aluminum-magnesium alloys Si <10%
Ajouter à la liste

41,36 €/ Unitéhors TVA

50,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
2.6
Matériau
HSS
Norme DIN
ISO 2568
Diamètre
16 mm
Epaisseur
5 mm