Eriks
DORMER

DORMER Filière HSS pour filet métrique ISO 2568 M16X 2

  • ERIKS:23104637
  • Fabricant:7320760103791
Image 1
HSS die for metric threads ISO 2568 for mild steel <850 N/mm², cast iron, aluminum and aluminum-magnesium alloys Si <10%
Ajouter à la liste

88,80 €/ Unitéhors TVA

107,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
16
Pas de filetage, filet extérieur
2 mm
Matériau
HSS
Norme DIN
ISO 2568
Diamètre
45 mm
Epaisseur
18 mm