Eriks
DORMER

DORMER Filière HSS pour filet métrique gauche DIN-EN 22568 M5X 0.8

  • ERIKS:23104982
  • Fabricant:7320760105047
Image 1
Fillière HSS pour coupe à gauche filets metric DIN-et 22568 pour acier non alliér <850 N/mm², fonte, aluminium et aluminium- magnesiumalliage Si <10%
Ajouter à la liste

51,52 €/ Unitéhors TVA

62,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Forme de filetage
Métrique (gauche)
Dimension de filetage (métrique)
5
Matériau
HSS
Norme DIN
22568
Diamètre
20 mm
Epaisseur
7 mm