Eriks
DORMER

DORMER Filière HSS pour filet métrique gauche DIN-EN 22568 M10X 1.5

  • ERIKS:23105000
  • Fabricant:7320760104996
Image 1
Fillière HSS pour coupe à gauche filets metric DIN-et 22568 pour acier non alliér <850 N/mm², fonte, aluminium et aluminium- magnesiumalliage Si <10%
Ajouter à la liste

70,08 €/ Unitéhors TVA

84,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Forme de filetage
Métrique (gauche)
Dimension de filetage (métrique)
10
Matériau
HSS
Norme DIN
22568
Diamètre
30 mm
Epaisseur
11 mm