190,40 €/ Unitéhors TVA
230,38 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DORMER |
Forme de filetage | G (BSP) |
Dimension de filetage | 1 in |
Pas de filetage, filet extérieur | 11 in |
Matériau | HSS |
Norme DIN | ISO 2568 |
Diamètre | 65 mm |
Epaisseur | 18 mm |