Eriks
DORMER

DORMER Filière HSS pour filet gaz ISO 2568 1/8X 28 TPI

  • ERIKS:23104651
  • Fabricant:7320760104866
Image 1
Fillière HSS pour filtage gaz ISO 2568 pour acier non alliér <850 N/mm², fonte, aluminium et aluminium- magnesiumalliage Si <10%
Ajouter à la liste

65,84 €/ Unitéhors TVA

79,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Forme de filetage
G (BSP)
Dimension de filetage
1/8 in
Pas de filetage, filet extérieur
28 in
Matériau
HSS
Norme DIN
ISO 2568
Diamètre
30 mm
Epaisseur
11 mm