Eriks
DORMER

DORMER Filière HSS pour filet gaz ISO 2568 1/4X 19 TPI

  • ERIKS:23104980
  • Fabricant:7320760104859
Image 1
Fillière HSS pour filtage gaz ISO 2568 pour acier non alliér <850 N/mm², fonte, aluminium et aluminium- magnesiumalliage Si <10%
Ajouter à la liste

66,08 €/ Unitéhors TVA

79,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Forme de filetage
G (BSP)
Dimension de filetage
1/4 in
Pas de filetage, filet extérieur
19 in
Matériau
HSS
Norme DIN
ISO 2568
Diamètre
38 mm
Epaisseur
10 mm