Eriks
DORMER

DORMER Filière HSS avec filet UNF ISO 2568 3/4X 16 TPI

  • ERIKS:11535241
  • Fabricant:7320760104507
Image 1
Fillière HSS pour filtage UNF ISO 2568 pour acier non alliér <850 N/mm², fonte, aluminium et aluminium- magnesiumalliage Si <10%
Ajouter à la liste

104,00 €/ Unitéhors TVA

125,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Forme de filetage
UNF
Dimension de filetage
3/4 in
Pas de filetage, filet extérieur
16 in
Matériau
HSS
Norme DIN
ISO 2568
Diamètre
45 mm
Epaisseur
14 mm