Eriks
DORMER

DORMER Filière HSS avec filet UNC ISO 2568 7/16X 14 TPI

  • ERIKS:11681776
  • Fabricant:7320760104422
Image 1
Fillière HSS pour UNC filtage ISO 2568 pour acier non alliér <850 N/mm², fonte, aluminium et aluminium- magnesiumalliage Si <10%
Ajouter à la liste

65,76 €/ Unitéhors TVA

79,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Forme de filetage
UNC
Dimension de filetage
7/16 in
Pas de filetage, filet extérieur
14 in
Matériau
HSS
Norme DIN
ISO 2568
Diamètre
30 mm
Epaisseur
11 mm