Eriks
DORMER

DORMER Filière HSS avec filet UNC ISO 2568 3/4X 10 TPI

  • ERIKS:11681774
  • Fabricant:7320760104385
Image 1
Fillière HSS pour UNC filtage ISO 2568 pour acier non alliér <850 N/mm², fonte, aluminium et aluminium- magnesiumalliage Si <10%
Ajouter à la liste

105,60 €/ Unitéhors TVA

127,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Forme de filetage
UNC
Dimension de filetage
3/4 in
Pas de filetage, filet extérieur
10 in
Matériau
HSS
Norme DIN
ISO 2568
Diamètre
45 mm
Epaisseur
18 mm