Eriks
DORMER

DORMER Filière HSS avec filet UNC ISO 2568 1/4X 20 TPI

  • ERIKS:11652128
  • Fabricant:7320760104378
Image 1
Fillière HSS pour UNC filtage ISO 2568 pour acier non alliér <850 N/mm², fonte, aluminium et aluminium- magnesiumalliage Si <10%
Ajouter à la liste

48,96 €/ Unitéhors TVA

59,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Forme de filetage
UNC
Dimension de filetage
1/4 in
Pas de filetage, filet extérieur
20 in
Matériau
HSS
Norme DIN
ISO 2568
Diamètre
20 mm
Epaisseur
7 mm