Eriks
DORMER

DORMER Filière HSS avec filet UNC ISO 2568 1/2X 13 TPI

  • ERIKS:11652126
  • Fabricant:7320760104361
Image 1
Fillière HSS pour UNC filtage ISO 2568 pour acier non alliér <850 N/mm², fonte, aluminium et aluminium- magnesiumalliage Si <10%
Ajouter à la liste

71,28 €/ Unitéhors TVA

86,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Forme de filetage
UNC
Dimension de filetage
1/2 in
Pas de filetage, filet extérieur
13 in
Matériau
HSS
Norme DIN
ISO 2568
Diamètre
38 mm
Epaisseur
14 mm