Eriks
DORMER

DORMER Filière HSS avec filet NPT DIN-EN 22568 1/4X 18 TPI

  • ERIKS:23104996
  • Fabricant:7320760161593
Image 1
Fillière HSS pour filtage NPT DIN-et 22568 pour acier non alliér <850 N/mm², fonte, aluminium et aluminium- magnesiumalliage Si <10%
Ajouter à la liste

109,60 €/ Unitéhors TVA

132,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Forme de filetage
NPT
Dimension de filetage
1/4 in
Pas de filetage, filet extérieur
18 in
Matériau
HSS
Norme DIN
22568
Diamètre
38 mm
Epaisseur
14 mm