Eriks
DORMER

DORMER Filière HSS avec filet BSW ISO 2568 5/16X 18 TPI

  • ERIKS:23105054
  • Fabricant:7320760104675
Image 1
Fillière HSS pour BSW filtage ISO 2568 pour acier non alliér <850 N/mm², fonte, aluminium et aluminium- magnesiumalliage Si <10%
Ajouter à la liste

50,72 €/ Unitéhors TVA

61,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Forme de filetage
BSW
Dimension de filetage
5/16 in
Pas de filetage, filet extérieur
18 in
Matériau
HSS
Norme DIN
ISO 2568
Diamètre
25 mm
Epaisseur
9 mm