Eriks
DORMER

DORMER Filière HSS avec filet BSW ISO 2568 3/8X 16 TPI

  • ERIKS:23105056
  • Fabricant:7320760104668
Image 1
Fillière HSS pour BSW filtage ISO 2568 pour acier non alliér <850 N/mm², fonte, aluminium et aluminium- magnesiumalliage Si <10%
Ajouter à la liste

58,08 €/ Unitéhors TVA

70,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Forme de filetage
BSW
Dimension de filetage
3/8 in
Pas de filetage, filet extérieur
16 in
Matériau
HSS
Norme DIN
ISO 2568
Diamètre
30 mm
Epaisseur
11 mm