Eriks
DORMER

DORMER Filière HSS avec filet BSF DIN-EN 22568 7/16X 18 TPI

  • ERIKS:11681784
  • Fabricant:7320760104781
Image 1
Fillière HSS pour BSF filtage DIN-et 22568 pour acier non alliér <850 N/mm², fonte, aluminium et aluminium- magnesiumalliage Si <10%
Ajouter à la liste

74,96 €/ Unitéhors TVA

90,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Forme de filetage
BSF
Dimension de filetage
7/16 in
Pas de filetage, filet extérieur
18 in
Matériau
HSS
Norme DIN
22568
Diamètre
30 mm
Epaisseur
11 mm