Eriks
DORMER

DORMER Filière hexagonale HSS pour filet métrique DIN 382 M22X 2.5

  • ERIKS:23105181
  • Fabricant:7320760217092
Image 1
HSS die nut for metric threads DIN 382 for mild steel <850 N/mm², cast iron, aluminum and aluminum-magnesium alloys Si <10%
Ajouter à la liste

154,40 €/ Unitéhors TVA

186,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
22
Matériau
HSS
Norme DIN
382
Epaisseur
22 mm