Eriks
DORMER

DORMER Filière hexagonale HSS pour filet métrique BS 1127: 1950 M20X 2.5

  • ERIKS:11681843
  • Fabricant:7320760105580
Image 1
HSS die nut for metric thread BS 1127:1950 for mild steel <850 N/mm², cast iron, aluminum and aluminum-magnesium alloys Si <10%
Ajouter à la liste

80,00 €/ Unitéhors TVA

96,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
20
Matériau
HSS