Eriks
DORMER

DORMER Filière hexagonale HSS pour filet gaz DIN 382 3/8X 19 TPI

  • ERIKS:23105179
  • Fabricant:7320760217481
Image 1
HSS Fillière pour filtage gaz DIN 382 pour acier non alliér <850 N/mm², fonte, aluminium et aluminium- magnesiumalliage Si <10%
Ajouter à la liste

114,40 €/ Unitéhors TVA

138,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Forme de filetage
G (BSP)
Dimension de filetage
3/8 in
Pas de filetage, filet extérieur
19 in
Matériau
HSS
Norme DIN
382
Epaisseur
14 mm