Eriks
DORMER

DORMER Filière hexagonale HSS pour filet gaz DIN 382 1.1/4X 11 TPI

  • ERIKS:23105178
  • Fabricant:7320760217399
Image 1
HSS Fillière pour filtage gaz DIN 382 pour acier non alliér <850 N/mm², fonte, aluminium et aluminium- magnesiumalliage Si <10%
Ajouter à la liste

425,60 €/ Unitéhors TVA

514,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Forme de filetage
G (BSP)
Dimension de filetage
1.1/4 in
Pas de filetage, filet extérieur
11 in
Matériau
HSS
Norme DIN
382
Epaisseur
20 mm