45,28 €/ Unitéhors TVA
54,79 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DORMER |
Type | Alésoirs à main |
Diamètre | 9 mm |
Longueur de coupe | 62 mm |
Longueur totale | 124 mm |
Système d'enregistrement | Cylindrique |
Norme DIN | 206 B |
Tolérance | H7 |
Matériau | HSS |
Diamètre d'arbre | 9 mm |
Tranchant | 6 |