Eriks
DORMER

DORMER Alésoirs à main HSS Ø6x105x135mm DIN 9 A

  • ERIKS:11676866
  • Fabricant:7320760182550
Image 1
HSS goupille alésoir a main avec queue cylindrique coniciteit 1:50 DIN 9 A finition bleue pour acier <850 N/mm², acier inoxydable automatique, fonte <500 N/mm², titane, laiton et bronze <200 HB
Ajouter à la liste

69,92 €/ Unitéhors TVA

84,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Type
Alésoirs à main
Diamètre
6 mm
Longueur de coupe
105 mm
Longueur totale
135 mm
Système d'enregistrement
Trou à quatre-pans
Norme DIN
9 A
Matériau
HSS
Diamètre d'arbre
7.9 mm
Tranchant
6