60,24 €/ Unitéhors TVA
72,89 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DORMER |
Type | Alésoirs à main |
Diamètre | 5 mm |
Longueur de coupe | 73 mm |
Longueur totale | 100 mm |
Système d'enregistrement | Trou à quatre-pans |
Norme DIN | 9 A |
Matériau | HSS |
Diamètre d'arbre | 6.3 mm |
Tranchant | 4 |