Eriks
DORMER

DORMER Alésoirs à main HSS Ø2.5x48x68mm DIN 9 A

  • ERIKS:11676861
  • Fabricant:7320760182512
Image 1
HSS goupille alésoir a main avec queue cylindrique coniciteit 1:50 DIN 9 A finition bleue pour acier <850 N/mm², acier inoxydable automatique, fonte <500 N/mm², titane, laiton et bronze <200 HB
Ajouter à la liste

58,08 €/ Unitéhors TVA

70,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Type
Alésoirs à main
Diamètre
2.5 mm
Longueur de coupe
48 mm
Longueur totale
68 mm
Système d'enregistrement
Trou à quatre-pans
Norme DIN
9 A
Matériau
HSS
Diamètre d'arbre
3.36 mm
Tranchant
4