Eriks
DORMER

DORMER Alésoirs à main HSS Ø15.88x87x175mm DIN 206 B H7

  • ERIKS:23111114
  • Fabricant:7320760179888
Image 1
HSS alésoir a main avec queue cylindrique DIN 206 B F7 finition bleue pour acier <850 N/mm², acier inoxydable automatique, fonte <500 N/mm², titane, laiton et bronze <200 HB
Ajouter à la liste

55,12 €/ Unitéhors TVA

66,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Type
Alésoirs à main
Diamètre
15.88 mm
Longueur de coupe
87 mm
Longueur totale
175 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
Norme DIN
206 B
Tolérance
H7
Matériau
HSS
Diamètre d'arbre
15.88 mm
Tranchant
8