Eriks
DORMER

DORMER Alésoirs à main HSS Ø12x76x152mm DIN 206 B H7

  • ERIKS:23111462
  • Fabricant:7320760048535
Image 1
HSS alésoir a main avec queue cylindrique DIN 206 B F7 finition bleue pour acier <850 N/mm², acier inoxydable automatique, fonte <500 N/mm², titane, laiton et bronze <200 HB
Ajouter à la liste

47,04 €/ Unitéhors TVA

56,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Type
Alésoirs à main
Diamètre
12 mm
Longueur de coupe
76 mm
Longueur totale
152 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
Norme DIN
206 B
Tolérance
H7
Matériau
HSS
Diamètre d'arbre
12 mm
Tranchant
6