Eriks
DORMER

DORMER Alésoirs à main HSS Ø10x66x133mm DIN 206 B H7

  • ERIKS:23111461
  • Fabricant:7320760048511
Image 1
HSS alésoir a main avec queue cylindrique DIN 206 B F7 finition bleue pour acier <850 N/mm², acier inoxydable automatique, fonte <500 N/mm², titane, laiton et bronze <200 HB
Ajouter à la liste

39,28 €/ Unitéhors TVA

47,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Type
Alésoirs à main
Diamètre
10 mm
Longueur de coupe
66 mm
Longueur totale
133 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
Norme DIN
206 B
Tolérance
H7
Matériau
HSS
Diamètre d'arbre
10 mm
Tranchant
6