27,08 €/ Unitéhors TVA
32,77 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DORMER |
Type | Alésoirs à main |
Diamètre | 4 mm |
Longueur de coupe | 19 mm |
Longueur totale | 75 mm |
Système d'enregistrement | Cylindrique |
Norme DIN | 212 B |
Tolérance | H7 |
Matériau | HSS-co |
Diamètre d'arbre | 4 mm |
Tranchant | 6 |